大阪魂
ステンHS(クボミサキ
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12825736
1.4X3
1個
3
0.3
0.7
0.7
M1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825745
10X100
1個
100
1.5
4
5
M10
オープン
¥
1,287
¥
1,416
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825761
10X110
1個
110
1.5
4
5
M10
オープン
¥
1,405
¥
1,546
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825770
10X120
1個
120
1.5
4
5
M10
オープン
¥
1,474
¥
1,621
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825779
10X85
1個
85
1.5
4
5
M10
オープン
¥
1,134
¥
1,247
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825788
10X90
1個
90
1.5
4
5
M10
オープン
¥
1,207
¥
1,328
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825797
12X100
1個
100
1.75
4.8
6
M12
オープン
¥
2,174
¥
2,391
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825806
12X110
1個
110
1.75
4.8
6
M12
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825815
12X120
1個
120
1.75
4.8
6
M12
オープン
¥
2,334
¥
2,567
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825831
12X130
1個
130
1.75
4.8
6
M12
オープン
¥
2,467
¥
2,714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825840
12X140
1個
140
1.75
4.8
6
M12
オープン
¥
2,534
¥
2,787
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825849
12X150
1個
150
1.75
4.8
6
M12
オープン
¥
2,667
¥
2,934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825858
12X90
1個
90
1.75
4.8
6
M12
オープン
¥
2,067
¥
2,274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825867
14X25
1個
25
2
3.5
6
M14
オープン
¥
1,076
¥
1,184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825876
14X30
1個
30
2
3.5
6
M14
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825885
14X40
1個
40
2
3.5
6
M14
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825901
14X50
1個
50
2
3.5
6
M14
オープン
¥
1,294
¥
1,423
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825910
16X10
1個
10
2
6.4
8
M16
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825919
16X110
1個
110
2
6.4
8
M16
オープン
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825928
16X12
1個
12
2
6.4
8
M16
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825937
16X55
1個
55
2
6.4
8
M16
オープン
¥
792
¥
871
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825946
20X100
1個
100
2.5
8
10
M20
オープン
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825955
20X55
1個
55
2.5
8
10
M20
オープン
¥
1,318
¥
1,450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825971
20X60
1個
60
2.5
8
10
M20
オープン
¥
2,854
¥
3,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825980
20X65
1個
65
2.5
8
10
M20
オープン
¥
3,067
¥
3,374
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825989
20X70
1個
70
2.5
8
10
M20
オープン
¥
3,294
¥
3,623
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825998
20X80
1個
80
2.5
8
10
M20
オープン
¥
2,154
¥
2,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826007
20X90
1個
90
2.5
8
10
M20
オープン
¥
2,387
¥
2,626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826016
24X25
1個
25
3
10
12
M24
オープン
¥
2,427
¥
2,670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826025
4X3
1袋(37個)
3
0.7
1.5
2
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826041
4X55
1個
55
0.7
1.5
2
M4
オープン
¥
1,054
¥
1,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826050
4X65
1個
65
0.7
1.5
2
M4
オープン
¥
1,229
¥
1,352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826059
6X55
1袋(3個)
55
1
2
3
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826068
6X60
1袋(3個)
60
1
2
3
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826077
8X65
1個
65
1.25
3
4
M8
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826086
8X70
1個
70
1.25
3
4
M8
オープン
¥
1,125
¥
1,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826095
8X75
1個
75
1.25
3
4
M8
オープン
¥
1,012
¥
1,113
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826111
8X80
1個
80
1.25
3
4
M8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826120
8X90
1個
90
1.25
3
4
M8
オープン
¥
1,318
¥
1,450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください