大阪魂
SUSコアタマNSローヘッドコアタマNSローヘッド
全31種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
内容量
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法K(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12833935
10X12
1個
12
4.2
5
1.5
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833951
10X20
1個
20
4.2
5
1.5
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833960
10X25
1個
25
4.2
5
1.5
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833969
3X10
1袋(3個)
10
1.2
1.5
1.3
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833978
3X12
1袋(3個)
12
1.2
1.5
1.3
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833987
3X5
1袋(3個)
5
1.2
1.5
1.3
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833996
3X6
1袋(3個)
6
1.2
1.5
1.3
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834005
3X8
1袋(3個)
8
1.2
1.5
1.3
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834021
4X10
1袋(3個)
10
1.7
2
1.5
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834030
4X12
1袋(3個)
12
1.7
2
1.5
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834039
4X16
1袋(2個)
16
1.7
2
1.5
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834048
4X20
1袋(2個)
20
1.7
2
1.5
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834057
4X6
1袋(3個)
6
1.7
2
1.5
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834066
4X8
1袋(3個)
8
1.7
2
1.5
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834075
5X10
1袋(2個)
10
1.8
3
1.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834091
5X12
1袋(2個)
12
1.8
3
1.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834100
5X16
1袋(2個)
16
1.8
3
1.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834109
5X20
1袋(2個)
20
1.8
3
1.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834118
5X25
1袋(2個)
25
1.8
3
1.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834127
5X8
1袋(2個)
8
1.8
3
1.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834136
6X10
1袋(2個)
10
2.5
3
1.5
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834145
6X12
1袋(2個)
12
2.5
3
1.5
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834161
6X15
1袋(2個)
15
2.5
3
1.5
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834170
6X16
1袋(2個)
16
2.5
3
1.5
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834179
6X20
1袋(2個)
20
2.5
3
1.5
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834188
6X25
1袋(2個)
25
2.5
3
1.5
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834197
6X8
1袋(2個)
8
2.5
3
1.5
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834206
8X16
1個
16
4.2
4
1.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834215
8X20
1個
20
4.2
4
1.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834231
8X25
1個
25
4.2
4
1.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12834240
8X30
1個
30
4.2
4
1.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください