大阪魂
ステンHS(FUJI(クボミ
寸法df(mm)
おねじの谷径
全30種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
ピッチP(mm)
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
内容量
選択してください
1袋(27個)
1袋(35個)
1袋(36個)
1袋(37個)
1袋(38個)
1袋(40個)
1袋(41個)
1袋(42個)
1袋(45個)
1袋(46個)
1袋(50個)
1袋(51個)
1袋(55個)
1袋(59個)
1袋(60個)
1袋(61個)
1袋(68個)
1袋(71個)
1袋(79個)
1袋(80個)
1袋(86個)
1袋(88個)
1袋(93個)
1袋(94個)
1袋(95個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12836315
2X2
1袋(27個)
2
1欄 0.8/2欄 1.7
1.003
0.9
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836331
2X3
1袋(36個)
3
1欄 0.8/2欄 1.7
1.003
0.9
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836340
2.6X3
1袋(46個)
3
1欄 1.2/2欄 2
1.427
1.3
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836349
2.6X4
1袋(46個)
4
1欄 1.2/2欄 2
1.427
1.3
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836358
2.6X5
1袋(45個)
5
1欄 1.2/2欄 2
1.427
1.3
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836367
2.6X6
1袋(38個)
6
1欄 1.2/2欄 2
1.427
1.3
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836376
2.6X8
1袋(35個)
8
1欄 1.2/2欄 2
1.427
1.3
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836385
3X3
1袋(95個)
3
1欄 1.2/2欄 2
1.73
1.5
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836401
3X4
1袋(94個)
4
1欄 1.2/2欄 2
1.73
1.5
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836410
3X5
1袋(88個)
5
1欄 1.2/2欄 2
1.73
1.5
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836419
3X6
1袋(86個)
6
1欄 1.2/2欄 2
1.73
1.5
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836428
3X8
1袋(80個)
8
1欄 1.2/2欄 2
1.73
1.5
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836437
4X10
1袋(61個)
10
1欄 1.5/2欄 2.5
2.3
2
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836446
4X12
1袋(59個)
12
1欄 1.5/2欄 2.5
2.3
2
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836455
4X3
1袋(60個)
3
1欄 1.5/2欄 2.5
2.3
2
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836471
4X4
1袋(93個)
4
1欄 1.5/2欄 2.5
2.3
2
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836480
4X5
1袋(80個)
5
1欄 1.5/2欄 2.5
2.3
2
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836489
4X6
1袋(79個)
6
1欄 1.5/2欄 2.5
2.3
2
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836498
4X8
1袋(71個)
8
1欄 1.5/2欄 2.5
2.3
2
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836507
5X10
1袋(51個)
10
1欄 2/2欄 3
2.87
2.5
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836516
5X12
1袋(42個)
12
1欄 2/2欄 3
2.87
2.5
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836525
5X4
1袋(51個)
4
1欄 2/2欄 3
2.87
2.5
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836541
5X5
1袋(71個)
5
1欄 2/2欄 3
2.87
2.5
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836550
5X6
1袋(68個)
6
1欄 2/2欄 3
2.87
2.5
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836559
5X8
1袋(60個)
8
1欄 2/2欄 3
2.87
2.5
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836568
6X10
1袋(40個)
10
1欄 2/2欄 3.5
3.44
3
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836577
6X12
1袋(37個)
12
1欄 2/2欄 3.5
3.44
3
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836586
6X5
1袋(41個)
5
1欄 2/2欄 3.5
3.44
3
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836595
6X6
1袋(55個)
6
1欄 2/2欄 3.5
3.44
3
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836611
6X8
1袋(50個)
8
1欄 2/2欄 3.5
3.44
3
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください