大阪魂
HS(HOEI(ヒラサキ
寸法df(mm)
おねじの谷の径
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
寸法dp(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12836927
1.6X2.5
1袋(19個)
2.5
0.803
0.711
0.35
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836936
2X10
1袋(36個)
10
1.003
0.902
0.4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836945
2X2
1袋(52個)
2
1.003
0.902
0.4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836961
2X3
1袋(76個)
3
1.003
0.902
0.4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836970
2X4
1袋(75個)
4
1.003
0.902
0.4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836979
2X5
1袋(74個)
5
1.003
0.902
0.4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836988
2X6
1袋(56個)
6
1.003
0.902
0.4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12836997
2X8
1袋(44個)
8
1.003
0.902
0.4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837006
2.5X3
1袋(91個)
3
1.427
1.295
0.45
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837015
2.5X4
1袋(90個)
4
1.427
1.295
0.45
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837031
2.5X5
1袋(89個)
5
1.427
1.295
0.45
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837040
2.6X3
1袋(91個)
3
1.427
1.295
0.45
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837049
2.6X4
1袋(90個)
4
1.427
1.295
0.45
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837058
2.6X5
1袋(89個)
5
1.427
1.295
0.45
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837067
3X3
1袋(182個)
3
1.73
1.545
0.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837076
3X4
1袋(180個)
4
1.73
1.545
0.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837085
3X5
1袋(177個)
5
1.73
1.545
0.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837101
3X6
1袋(176個)
6
1.73
1.545
0.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837110
3X8
1袋(165個)
8
1.73
1.545
0.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837119
4X4
1袋(182個)
4
2.3
2.045
0.7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837128
4X5
1袋(180個)
5
2.3
2.045
0.7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837137
4X6
1袋(177個)
6
2.3
2.045
0.7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837146
4X8
1袋(171個)
8
2.3
2.045
0.7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837155
5X5
1袋(169個)
5
2.87
2.56
0.8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837171
5X6
1袋(167個)
6
2.87
2.56
0.8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837180
5X8
1袋(165個)
8
2.87
2.56
0.8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837189
6X10
1袋(101個)
10
3.44
3.08
1
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837198
6X4
1袋(26個)
4
3.44
3.08
1
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837207
6X6
1袋(128個)
6
3.44
3.08
1
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12837216
6X8
1袋(113個)
8
3.44
3.08
1
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください