大阪魂
3カ-B HS(ナガイ(トガリ
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12841407
2X2.5
1袋(13個)
2.5
0.4
0.889
1.003
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841416
2X3
1袋(16個)
3
0.4
0.889
1.003
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841425
2X4
1袋(16個)
4
0.4
0.889
1.003
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841441
2X6
1袋(15個)
6
0.4
0.889
1.003
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841450
2X8
1袋(14個)
8
0.4
0.889
1.003
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841459
2.5X3
1袋(20個)
3
0.45
1.27
1.427
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841468
2.5X5
1袋(19個)
5
0.45
1.27
1.427
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841477
2.5X6
1袋(19個)
6
0.45
1.27
1.427
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12841486
2.5X8
1袋(17個)
8
0.45
1.27
1.427
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841495
2.6X10
1袋(16個)
10
0.45
1.27
1.427
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841511
2.6X3
1袋(20個)
3
0.45
1.27
1.427
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841520
2.6X4
1袋(20個)
4
0.45
1.27
1.427
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841529
2.6X6
1袋(19個)
6
0.45
1.27
1.427
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841538
3X10
1袋(28個)
10
0.5
1.5
1.73
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841547
3X12
1袋(27個)
12
0.5
1.5
1.73
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841556
3X3
1袋(30個)
3
0.5
1.5
1.73
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841565
3X5
1袋(32個)
5
0.5
1.5
1.73
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841581
3X8
1袋(30個)
8
0.5
1.5
1.73
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841590
4X10
1袋(27個)
10
0.7
2
2.3
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841599
4X12
1袋(26個)
12
0.7
2
2.3
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841608
4X4
1袋(30個)
4
0.7
2
2.3
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841617
4X6
1袋(29個)
6
0.7
2
2.3
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841626
4X8
1袋(29個)
8
0.7
2
2.3
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841635
5X10
1袋(26個)
10
0.8
2.5
2.87
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841651
5X12
1袋(26個)
12
0.8
2.5
2.87
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841660
5X5
1袋(28個)
5
0.8
2.5
2.87
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841669
5X8
1袋(28個)
8
0.8
2.5
2.87
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください