大阪魂
HS(ナガイ(マルサキ
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12841678
2X2
1袋(10個)
2
0.4
1.003
0.889
M2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841687
2X3
1袋(14個)
3
0.4
1.003
0.889
M2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841696
2X4
1袋(14個)
4
0.4
1.003
0.889
M2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841705
2X5
1袋(14個)
5
0.4
1.003
0.889
M2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841721
2X6
1袋(14個)
6
0.4
1.003
0.889
M2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841730
2X8
1袋(13個)
8
0.4
1.003
0.889
M2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841739
2.5X3
1袋(18個)
3
0.45
1.427
1.27
M2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841748
2.5X4
1袋(18個)
4
0.45
1.427
1.27
M2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841757
2.5X5
1袋(18個)
5
0.45
1.427
1.27
M2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841766
2.5X8
1袋(17個)
8
0.45
1.427
1.27
M2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841775
2.6X3
1袋(18個)
3
0.45
1.427
1.27
M2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841791
2.6X5
1袋(18個)
5
0.45
1.427
1.27
M2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841800
3X10
1袋(24個)
10
0.5
1.73
1.545
M3.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841809
3X12
1袋(19個)
12
0.5
1.73
1.545
M3.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841818
3X3
1袋(23個)
3
0.5
1.73
1.545
M3.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841827
3X4
1袋(27個)
4
0.5
1.73
1.545
M3.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841836
3X6
1袋(27個)
6
0.5
1.73
1.545
M3.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841845
3X8
1袋(28個)
8
0.5
1.73
1.545
M3.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841861
4X10
1袋(25個)
10
0.7
2.3
2.045
M4.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841870
4X12
1袋(21個)
12
0.7
2.3
2.045
M4.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841879
4X4
1袋(22個)
4
0.7
2.3
2.045
M4.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841888
4X6
1袋(28個)
6
0.7
2.3
2.045
M4.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841897
4X8
1袋(29個)
8
0.7
2.3
2.045
M4.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841906
5X10
1袋(25個)
10
0.8
2.87
2.56
M5.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841915
5X12
1袋(21個)
12
0.8
2.87
2.56
M5.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841931
5X5
1袋(22個)
5
0.8
2.87
2.56
M5.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841940
5X6
1袋(28個)
6
0.8
2.87
2.56
M5.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841949
5X8
1袋(27個)
8
0.8
2.87
2.56
M5.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください