大阪魂
ステンHS(ギザサキ
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12845641
10X15
1袋(3個)
15
1欄 4/2欄 6
約5.72
5.095
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845650
10X20
1袋(2個)
20
1欄 4/2欄 6
約5.72
5.095
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845659
10X25
1袋(2個)
25
1欄 4/2欄 6
約5.72
5.095
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845668
10X30
1個
30
1欄 4/2欄 6
約5.72
5.095
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845677
12X20
1個
20
1欄 4.8/2欄 8
約6.86
6.095
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845686
12X25
1個
25
1欄 4.8/2欄 8
約6.86
6.095
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845695
12X30
1個
30
1欄 4.8/2欄 8
約6.86
6.095
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845711
4X10
1袋(9個)
10
1欄 1.5/2欄 2.5
約2.3
2.045
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845720
4X5
1袋(10個)
5
1欄 1.5/2欄 2.5
約2.3
2.045
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845729
4X6
1袋(10個)
6
1欄 1.5/2欄 2.5
約2.3
2.045
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845738
4X8
1袋(9個)
8
1欄 1.5/2欄 2.5
約2.3
2.045
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845747
5X10
1袋(9個)
10
1欄 2/2欄 3
約2.87
2.56
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845756
5X5
1袋(10個)
5
1欄 2/2欄 3
約2.87
2.56
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845765
5X6
1袋(10個)
6
1欄 2/2欄 3
約2.87
2.56
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845781
5X8
1袋(10個)
8
1欄 2/2欄 3
約2.87
2.56
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845790
6X10
1袋(15個)
10
1欄 2/2欄 3.5
約3.44
3.08
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845799
6X12
1袋(10個)
12
1欄 2/2欄 3.5
約3.44
3.08
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845808
6X15
1袋(7個)
15
1欄 2/2欄 3.5
約3.44
3.08
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845817
6X6
1袋(15個)
6
1欄 2/2欄 3.5
約3.44
3.08
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845826
6X8
1袋(15個)
8
1欄 2/2欄 3.5
約3.44
3.08
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845835
8X10
1袋(7個)
10
1欄 3/2欄 5
約4.58
4.095
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845851
8X12
1袋(7個)
12
1欄 3/2欄 5
約4.58
4.095
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845860
8X15
1袋(5個)
15
1欄 3/2欄 5
約4.58
4.095
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845869
8X16
1袋(5個)
16
1欄 3/2欄 5
約4.58
4.095
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845878
8X20
1袋(5個)
20
1欄 3/2欄 5
約4.58
4.095
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845887
8X8
1袋(7個)
8
1欄 3/2欄 5
約4.58
4.095
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください