大阪魂
3カ-WHS(ナガイ(トガリHS(ナガイ(トガリ
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12846919
2X10
1袋(13個)
10
0.4
0.889
1.003
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846928
2X2.5
1袋(17個)
2.5
0.4
0.889
1.003
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846937
2X3
1袋(17個)
3
0.4
0.889
1.003
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846946
2X4
1袋(17個)
4
0.4
0.889
1.003
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846955
2X6
1袋(17個)
6
0.4
0.889
1.003
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846971
2.5X3
1袋(22個)
3
0.45
1.27
1.427
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846980
2.5X4
1袋(22個)
4
0.45
1.27
1.427
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846989
2.5X5
1袋(21個)
5
0.45
1.27
1.427
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846998
2.6X3
1袋(22個)
3
0.45
1.27
1.427
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847007
2.6X4
1袋(22個)
4
0.45
1.27
1.427
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847016
2.6X5
1袋(21個)
5
0.45
1.27
1.427
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847025
2.6X6
1袋(21個)
6
0.45
1.27
1.427
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847041
3X10
1袋(30個)
10
0.5
1.5
1.73
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847050
3X12
1袋(29個)
12
0.5
1.5
1.73
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847059
3X3
1袋(31個)
3
0.5
1.5
1.73
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847068
3X6
1袋(32個)
6
0.5
1.5
1.73
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847077
3X8
1袋(32個)
8
0.5
1.5
1.73
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847086
4X12
1袋(29個)
12
0.7
2
2.3
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847095
4X4
1袋(31個)
4
0.7
2
2.3
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847111
4X8
1袋(32個)
8
0.7
2
2.3
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847120
5X10
1袋(28個)
10
0.8
2.5
2.87
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847129
5X12
1袋(26個)
12
0.8
2.5
2.87
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847138
5X5
1袋(30個)
5
0.8
2.5
2.87
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847147
5X8
1袋(30個)
8
0.8
2.5
2.87
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください