大阪魂
ステンHS(トガリサキ
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぽ同じ
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12848267
10X14
1袋(5個)
14
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
5.723
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848276
10X18
1袋(4個)
18
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
5.723
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848285
10X45
1袋(2個)
45
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
5.723
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848301
10X50
1袋(2個)
50
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
5.723
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848310
10X8
1袋(4個)
8
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
5.723
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848319
12X10
1袋(5個)
10
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.14
6.863
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848328
12X12
1袋(5個)
12
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.14
6.863
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848337
12X14
1袋(5個)
14
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.14
6.863
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848346
12X55
1個
55
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.14
6.863
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848355
12X60
1個
60
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.14
6.863
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848371
16X55
1個
55
2
1欄 6.4/2欄 10
8.175
9.149
オープン
¥
1,054
¥1,159
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848380
16X60
1個
60
2
1欄 6.4/2欄 10
8.175
9.149
オープン
¥
1,096
¥1,206
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848389
16X70
1個
70
2
1欄 6.4/2欄 10
8.175
9.149
オープン
¥
1,223
¥1,345
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848398
2X2.5
1袋(9個)
2.5
0.4
1欄 0.8/2欄 1.7
0.913
1.011
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848407
5X35
1袋(5個)
35
0.8
1欄 2/2欄 3
2.58
2.873
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848416
5X4
1袋(8個)
4
0.8
1欄 2/2欄 3
2.58
2.873
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848425
5X40
1袋(4個)
40
0.8
1欄 2/2欄 3
2.58
2.873
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848441
5X45
1袋(4個)
45
0.8
1欄 2/2欄 3
2.58
2.873
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848450
5X50
1袋(4個)
50
0.8
1欄 2/2欄 3
2.58
2.873
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848459
6X30
1袋(8個)
30
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848468
6X35
1袋(6個)
35
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848477
6X40
1袋(5個)
40
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848486
6X45
1袋(4個)
45
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848495
6X50
1袋(3個)
50
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12848511
8X14
1袋(8個)
14
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
4.583
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください