大阪魂
BCHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12851636
10X10
1袋(14個)
10
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851645
10X20
1袋(8個)
20
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851661
10X45
1袋(3個)
45
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851670
2.5X2.5
1袋(33個)
2.5
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851679
3X2.5
1袋(28個)
2.5
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851688
3X4
1袋(66個)
4
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851697
3X5
1袋(65個)
5
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851706
3X6
1袋(64個)
6
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851715
4X3
1袋(36個)
3
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851731
4X4
1袋(63個)
4
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851740
4X5
1袋(56個)
5
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851749
4X6
1袋(54個)
6
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851758
4X8
1袋(54個)
8
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851767
5X4
1袋(35個)
4
0.8
1欄 2/2欄 3
2.873
2.58
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851776
5X5
1袋(60個)
5
0.8
1欄 2/2欄 3
2.873
2.58
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851785
6X10
1袋(31個)
10
1
1欄 2/2欄 3.5
3.443
3.08
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851801
6X12
1袋(28個)
12
1
1欄 2/2欄 3.5
3.443
3.08
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851810
6X15
1袋(22個)
15
1
1欄 2/2欄 3.5
3.443
3.08
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851819
6X5
1袋(36個)
5
1
1欄 2/2欄 3.5
3.443
3.08
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851828
6X6
1袋(41個)
6
1
1欄 2/2欄 3.5
3.443
3.08
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851837
8X12
1袋(19個)
12
1.25
1欄 3/2欄 5
4.583
4.095
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851846
8X40
1袋(5個)
40
1.25
1欄 3/2欄 5
4.583
4.095
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12851855
8X6
1袋(17個)
6
1.25
1欄 3/2欄 5
4.583
4.095
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください