大阪魂
スズコバHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12859160
10X10
1袋(18個)
10
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859169
10X12
1袋(16個)
12
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859178
2X3
1袋(31個)
3
0.4
1欄 0.8/2欄 1.7
1.011
0.913
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859187
2.5X3
1袋(34個)
3
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12859196
2.6X2
1袋(12個)
2
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859205
2.6X3
1袋(34個)
3
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859221
3X15
1袋(33個)
15
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859230
3X3
1袋(75個)
3
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859239
3X4
1袋(75個)
4
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859248
3X5
1袋(70個)
5
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859257
3X6
1袋(70個)
6
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859266
3X8
1袋(65個)
8
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859275
4X10
1袋(54個)
10
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859291
4X5
1袋(75個)
5
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859300
4X8
1袋(63個)
8
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859309
5X10
1袋(48個)
10
0.8
1欄 2/2欄 3
2.873
2.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859318
5X30
1袋(12個)
30
0.8
1欄 2/2欄 3
2.873
2.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859327
5X6
1袋(67個)
6
0.8
1欄 2/2欄 3
2.873
2.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859336
6X5
1袋(41個)
5
1
1欄 2/2欄 3.5
3.443
3.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859345
8X15
1袋(19個)
15
1.25
1欄 3/2欄 5
4.583
4.095
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859361
8X8
1袋(32個)
8
1.25
1欄 3/2欄 5
4.583
4.095
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください