大阪魂
HS(ニッサン(ヒラサキ
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
寸法dp(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12860578
12X25
1袋(8個)
25
1欄 4.8/2欄 8
6.14
1.75
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860587
12X30
1袋(8個)
30
1欄 4.8/2欄 8
6.14
1.75
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860596
12X35
1袋(7個)
35
1欄 4.8/2欄 8
6.14
1.75
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860605
12X40
1袋(6個)
40
1欄 4.8/2欄 8
6.14
1.75
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860621
12X45
1袋(5個)
45
1欄 4.8/2欄 8
6.14
1.75
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860630
12X50
1袋(5個)
50
1欄 4.8/2欄 8
6.14
1.75
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860639
12X8
1袋(5個)
8
1欄 4.8/2欄 8
6.14
1.75
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860648
16X100
1個
100
1欄 6.4/2欄 10
8.175
2
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860657
16X12
1袋(3個)
12
1欄 6.4/2欄 10
8.175
2
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860666
16X15
1袋(4個)
15
1欄 6.4/2欄 10
8.175
2
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860675
16X16
1袋(5個)
16
1欄 6.4/2欄 10
8.175
2
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860691
16X32
1袋(3個)
32
1欄 6.4/2欄 10
8.175
2
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860700
16X35
1袋(3個)
35
1欄 6.4/2欄 10
8.175
2
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860709
16X50
1袋(2個)
50
1欄 6.4/2欄 10
8.175
2
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860718
20X25
1袋(2個)
25
1欄 8/2欄 12
10.175
2.5
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860727
20X45
1個
45
1欄 8/2欄 12
10.175
2.5
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860736
20X90
1個
90
1欄 8/2欄 12
10.175
2.5
15
オープン
¥
776
¥
854
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860745
4X15
1袋(70個)
15
1欄 1.5/2欄 2.5
2.08
0.7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860761
5X16
1袋(68個)
16
1欄 2/2欄 3
2.58
0.8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860770
5X4
1袋(65個)
4
1欄 2/2欄 3
2.58
0.8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください