大阪魂
3カ-B HS(TKS(ヒラサキ
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
20
25
30
35
45
50
55
60
70
ピッチ(mm)
選択してください
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(11個)
1袋(12個)
1袋(13個)
1袋(23個)
1袋(30個)
1袋(32個)
1袋(35個)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法dp(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12861576
10X20
1袋(11個)
20
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861585
10X30
1袋(7個)
30
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12861601
12X20
1袋(7個)
20
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.14
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861610
12X45
1袋(3個)
45
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.14
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861619
12X50
1袋(2個)
50
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.14
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861628
12X55
1袋(2個)
55
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.14
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861637
16X20
1袋(2個)
20
2
1欄 6.4/2欄 10
8.175
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861646
16X25
1袋(2個)
25
2
1欄 6.4/2欄 10
8.175
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861655
16X60
1個
60
2
1欄 6.4/2欄 10
8.175
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861671
20X50
1個
50
2.5
1欄 8/2欄 12
10.025
15
オープン
¥
812
¥
893
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861680
20X70
1個
70
2.5
1欄 8/2欄 12
10.025
15
オープン
¥
1,087
¥
1,196
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12861689
6X20
1袋(23個)
20
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861698
6X35
1袋(12個)
35
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861707
8X10
1袋(32個)
10
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861716
8X12
1袋(30個)
12
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861725
8X25
1袋(13個)
25
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861741
8X35
1袋(8個)
35
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861750
8X60
1袋(3個)
60
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861759
8X8
1袋(35個)
8
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください