大阪魂
HS(HOEI(ボウサキ
寸法df(mm)
おねじの谷径
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
内容量
選択してください
1袋(21個)
1袋(22個)
1袋(23個)
1袋(26個)
1袋(28個)
1袋(29個)
1袋(30個)
1袋(31個)
1袋(32個)
1袋(36個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12871279
3X3
1袋(36個)
3
1欄 1.2/2欄 2
1.545
1.73
短い棒先 1/長い棒先 1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871288
3X4
1袋(32個)
4
1欄 1.2/2欄 2
1.545
1.73
短い棒先 1/長い棒先 1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871297
3X5
1袋(32個)
5
1欄 1.2/2欄 2
1.545
1.73
短い棒先 1/長い棒先 1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871306
3X6
1袋(32個)
6
1欄 1.2/2欄 2
1.545
1.73
短い棒先 1/長い棒先 1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871315
3X8
1袋(31個)
8
1欄 1.2/2欄 2
1.545
1.73
短い棒先 1/長い棒先 1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871331
4X4
1袋(31個)
4
1欄 1.5/2欄 2.5
2.045
2.3
短い棒先 1.25/長い棒先 2.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871340
4X5
1袋(30個)
5
1欄 1.5/2欄 2.5
2.045
2.3
短い棒先 1.25/長い棒先 2.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871349
4X6
1袋(29個)
6
1欄 1.5/2欄 2.5
2.045
2.3
短い棒先 1.25/長い棒先 2.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871358
4X8
1袋(28個)
8
1欄 1.5/2欄 2.5
2.045
2.3
短い棒先 1.25/長い棒先 2.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871367
5X10
1袋(23個)
10
1欄 2/2欄 3
2.56
2.87
短い棒先 1.5/長い棒先 2.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871376
5X5
1袋(28個)
5
1欄 2/2欄 3
2.56
2.87
短い棒先 1.5/長い棒先 2.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871385
5X6
1袋(29個)
6
1欄 2/2欄 3
2.56
2.87
短い棒先 1.5/長い棒先 2.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871401
5X8
1袋(26個)
8
1欄 2/2欄 3
2.56
2.87
短い棒先 1.5/長い棒先 2.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871410
6X10
1袋(21個)
10
1欄 2/2欄 3.5
3.071
3.44
短い棒先 1.75/長い棒先 3.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871419
6X6
1袋(22個)
6
1欄 2/2欄 3.5
3.071
3.44
短い棒先 1.75/長い棒先 3.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871428
6X8
1袋(22個)
8
1欄 2/2欄 3.5
3.071
3.44
短い棒先 1.75/長い棒先 3.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください