大阪魂
ユニクロHS(TKS(ヒラサキ
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
15
20
25
35
40
45
50
55
60
65
70
80
ピッチ(mm)
1.5
2
2.5
内容量
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(19個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法dp(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12873065
10X15
1袋(19個)
15
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873081
10X70
1袋(3個)
70
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873090
16X20
1袋(3個)
20
2
1欄 6.4/2欄 10
8.175
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873099
16X25
1袋(2個)
25
2
1欄 6.4/2欄 10
8.175
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873108
16X40
1個
40
2
1欄 6.4/2欄 10
8.175
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873117
16X45
1個
45
2
1欄 6.4/2欄 10
8.175
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873126
16X50
1個
50
2
1欄 6.4/2欄 10
8.175
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873135
16X55
1個
55
2
1欄 6.4/2欄 10
8.175
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873151
16X60
1個
60
2
1欄 6.4/2欄 10
8.175
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873160
16X70
1個
70
2
1欄 6.4/2欄 10
8.175
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873169
20X20
1個
20
2.5
1欄 8/2欄 12
10.025
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873178
20X35
1個
35
2.5
1欄 8/2欄 12
10.025
15
オープン
¥
878
¥
966
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873187
20X50
1個
50
2.5
1欄 8/2欄 12
10.025
15
オープン
¥
1,152
¥
1,267
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873196
20X65
1個
65
2.5
1欄 8/2欄 12
10.025
15
オープン
¥
1,663
¥
1,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873205
20X70
1個
70
2.5
1欄 8/2欄 12
10.025
15
オープン
¥
1,745
¥
1,920
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873221
20X80
1個
80
2.5
1欄 8/2欄 12
10.025
15
オープン
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください