大阪魂
3カ-B HS(ナガイ(CCP(WP)
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
2
2.5
3
4
5
6
8
12
ピッチ(mm)
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
内容量
選択してください
1袋(11個)
1袋(12個)
1袋(14個)
1袋(15個)
1袋(18個)
1袋(21個)
1袋(22個)
1袋(28個)
1袋(30個)
1袋(31個)
1袋(32個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法e(mm)
寸法P(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12875461
2X2
1袋(11個)
2
0.4
1.003
0.15
0.889
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875470
2X2.5
1袋(14個)
2.5
0.4
1.003
0.15
0.889
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875479
2X3
1袋(15個)
3
0.4
1.003
0.15
0.889
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875488
2X6
1袋(15個)
6
0.4
1.003
0.15
0.889
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875497
2.5X4
1袋(22個)
4
0.45
1.427
0.2
1.27
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875506
2.5X6
1袋(22個)
6
0.45
1.427
0.2
1.27
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875515
2.6X3
1袋(12個)
3
0.45
1.427
0.2
1.27
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875531
3X12
1袋(18個)
12
0.5
1.73
0.2
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875540
3X2.5
1袋(21個)
2.5
0.5
1.73
0.2
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875549
3X4
1袋(31個)
4
0.5
1.73
0.2
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875558
3X5
1袋(30個)
5
0.5
1.73
0.2
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875567
3X6
1袋(30個)
6
0.5
1.73
0.2
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875576
4X4
1袋(32個)
4
0.7
2.3
0.2
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875585
5X8
1袋(28個)
8
0.8
2.87
0.25
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください