大阪魂
3カ-WTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法l(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12875741
3X10
1袋(43個)
10
0.5
2.82
1
2.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875750
3X5
1袋(51個)
5
0.5
2.82
1
2.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12875759
3X6
1袋(49個)
6
0.5
2.82
1
2.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875768
3X8
1袋(46個)
8
0.5
2.82
1
2.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875777
4X10
1袋(40個)
10
0.7
3.94
1.4
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875786
4X12
1袋(37個)
12
0.7
3.94
1.4
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875795
4X8
1袋(43個)
8
0.7
3.94
1.4
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875811
5X10
1袋(20個)
10
0.8
4.52
1.6
3.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875820
5X12
1袋(19個)
12
0.8
4.52
1.6
3.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875829
5X16
1袋(17個)
16
0.8
4.52
1.6
3.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875838
6X10
1袋(17個)
10
1
5.61
1.9
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12875847
6X12
1袋(16個)
12
1
5.61
1.9
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875856
6X16
1袋(16個)
16
1
5.61
1.9
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12875865
6X20
1袋(14個)
20
1
5.61
1.9
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください