16X25 ステンCAP(ホソメ(P1.5 大阪魂 12878909

 

16X25 ステンCAP(ホソメ(P1.5 大阪魂 12878909
16X25 ステンCAP(ホソメ(P1.5 大阪魂 12878909

ステンCAP(ホソメ(P1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)25
内容量1個注文コード12878909品番16X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,012
販売価格(税別)
¥2,738
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
8
寸法e(mm)
15.996
寸法b(mm)
44
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
16
寸法w(mm)
6.8
寸法dk(mm)
24
寸法ds(mm)
16
ねじの呼びd
M16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする