大阪魂
ステンCAP(ホソメ(P1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
90
25
¥2,738
30
¥2,820
35
¥3,032
40
¥3,076
45
¥3,200
50
¥3,525
60
¥3,792
70
¥3,958
80
¥4,212
90
¥4,423
100
¥5,467
110
¥5,600
130
¥6,067
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12878997
品番
16X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,865
販売価格(税別)
¥
4,423
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
8
寸法e(mm)
15.996
寸法b(mm)
44
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
16
寸法w(mm)
6.8
寸法dk(mm)
24
寸法ds(mm)
16
ねじの呼びd
M16