大阪魂
ステンHS(ニッサン(クボミ
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
12
15
16
18
20
25
30
35
40
ピッチ(mm)
0.8
1.75
内容量
選択してください
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(29個)
1袋(69個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12882330
12X12
1袋(8個)
12
1.75
1欄:4.8、2欄:8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882339
12X15
1袋(7個)
15
1.75
1欄:4.8、2欄:8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882348
12X16
1袋(7個)
16
1.75
1欄:4.8、2欄:8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882357
12X20
1袋(6個)
20
1.75
1欄:4.8、2欄:8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882366
12X25
1袋(5個)
25
1.75
1欄:4.8、2欄:8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882375
12X30
1袋(4個)
30
1.75
1欄:4.8、2欄:8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882391
12X35
1袋(3個)
35
1.75
1欄:4.8、2欄:8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882400
12X40
1袋(3個)
40
1.75
1欄:4.8、2欄:8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882409
5X18
1袋(29個)
18
0.8
1欄:2、2欄:3
2.873
2.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12882418
5X20
1袋(29個)
20
0.8
1欄:2、2欄:3
2.873
2.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12882427
5X8
1袋(69個)
8
0.8
1欄:2、2欄:3
2.873
2.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください