大阪魂
GOSHOプラグ(OリングGFO
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12883757
M10
4
20
5
8
4
オープン
¥
763
¥
839
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883766
M12
4
21
6
12
5
オープン
¥
794
¥
873
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883775
M14
4
23
6
12
5
オープン
¥
918
¥
1,010
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883791
M16
4
25
8
12
6
オープン
¥
972
¥
1,069
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883800
M18
4
27
8
12
6
オープン
¥
1,045
¥
1,150
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883809
M20
5
33
10
14
6.5
オープン
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883818
M22
5
35
10
14
6.5
オープン
¥
1,458
¥
1,604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883827
M24
5
38
12
14
7.5
オープン
¥
1,720
¥
1,892
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883836
M27
5
40
12
16
7.5
オープン
¥
7,892
¥
8,681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883845
M8
4
16
5
7
3.5
オープン
¥
712
¥
783
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください