大阪魂
HSクボミ-ホソメP2.0
ピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
1欄:10、2欄:15
寸法e(mm)
13.72
寸法s(mm)
12.142
寸法dz(mm)
16
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M24
内容量
1個
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
55
60
75
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12883861
24X20
20
オープン
¥
3,354
¥
3,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883870
24X25
25
オープン
¥
3,467
¥
3,814
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883879
24X30
30
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883888
24X35
35
オープン
¥
4,318
¥
4,750
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883897
24X40
40
オープン
¥
3,756
¥
4,132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883906
24X45
45
オープン
¥
3,874
¥
4,261
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12883915
24X50
50
オープン
¥
3,976
¥
4,374
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883931
24X55
55
オープン
¥
4,840
¥
5,324
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883940
24X60
60
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883949
24X75
75
オープン
¥
8,647
¥
9,512
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください