チタンHS(クボミサキ

チタンHS(クボミサキ - 大阪魂チタンHS(クボミサキ - 大阪魂
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチ(mm)
ねじの呼びd
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1288505110X151個151.545M10
オープン
1,094
1,203(税込)
翌々日出荷
返品不可
1288506012X401個401.754.86M12
オープン
1,640
1,804(税込)
翌々日出荷
返品不可
128850693X101袋(2個)100.51.21.5M3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128850784X201個200.71.52M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128850875X201個200.822.5M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128850966X251個25123M6
オープン
898
988(税込)
翌々日出荷
返品不可
128851056X301個30123M6
オープン
954
1,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
128851216X51袋(2個)5123M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128851308X451個451.2534M8
オープン
1,354
1,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
128851398X81個81.2534M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする