大阪魂
3カ-W サカムラ プラグ(シズミ
全9種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
14
17
22
寸法l(mm)
選択してください
6
7
10
12.5
14
17.5
19
20
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(5個)
1袋(9個)
1袋(13個)
1袋(17個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法a(mm)
外径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12886119
R1"1/2-11
1個
サイズとネジ山:R1"1/2-11
1.1
47.803
22
20
オープン
¥
1,934
¥
2,127
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886128
R1"1/4-11
1個
サイズとネジ山:R1"1/4-11
1.1
41.91
22
19
オープン
¥
1,578
¥
1,736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886137
R1"-11
1個
サイズとネジ山:R1"-11
1.1
33.249
17
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886146
R1/16-28
1袋(9個)
サイズとネジ山:R1/16-28
0.45
7.723
4
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886155
R1/2-14
1袋(5個)
サイズとネジ山:R1/2-14
0.9
20.955
10
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886171
R1/4-19
1袋(13個)
サイズとネジ山:R1/4-19
0.7
13.157
6
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886180
R1/8-28
1袋(17個)
サイズとネジ山:R1/8-28
0.45
9.728
5
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886189
R3/4-14
1袋(2個)
サイズとネジ山:R3/4-14
0.9
26.441
14
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886198
R3/8-19
1袋(9個)
サイズとネジ山:R3/8-19
0.7
16.662
8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください