曜日別特売

ニッケルHS(TKS(ヒラサキHS(TKS(ヒラサキ

ニッケルHS(TKS(ヒラサキHS(TKS(ヒラサキ - 大阪魂ニッケルHS(TKS(ヒラサキHS(TKS(ヒラサキ - 大阪魂
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法dp(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1288737914X141袋(3個)1421欄:4.8、2欄:8.06.0212
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128873883X51袋(63個)50.51欄:1.2、2欄:21.582
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128873973X81袋(51個)80.51欄:1.2、2欄:21.582
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128874064X101袋(45個)100.71欄:1.5、2欄:2.52.082.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128874154X51袋(61個)50.71欄:1.5、2欄:2.52.082.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128874314X61袋(59個)60.71欄:1.5、2欄:2.52.082.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128874405X101袋(47個)100.81欄:2、2欄:32.583.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128874495X61袋(62個)60.81欄:2、2欄:32.583.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128874585X81袋(56個)80.81欄:2、2欄:32.583.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする