大阪魂
ニッケルHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法e(mm)
寸法P(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12887467
2X2.5
1袋(16個)
2.5
0.4
1.003
0.15
0.889
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887476
2.5X2.5
1袋(22個)
2.5
0.45
1.427
0.2
1.27
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887485
2.5X3
1袋(24個)
3
0.45
1.427
0.2
1.27
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887501
2.5X5
1袋(23個)
5
0.45
1.427
0.2
1.27
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887510
2.5X6
1袋(23個)
6
0.45
1.427
0.2
1.27
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887519
2.6X4
1袋(20個)
4
0.45
1.427
0.2
1.27
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887528
3X2.5
1袋(23個)
2.5
0.5
1.73
0.2
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887537
3X4
1袋(33個)
4
0.5
1.73
0.2
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887546
3X5
1袋(32個)
5
0.5
1.73
0.2
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください