プラグNB(シズミPT

プラグNB(シズミPT - 大阪魂プラグNB(シズミPT - 大阪魂
全9種類を絞り込む
寸法t(mm)
寸法b(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法t(mm)
寸法E(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128875551"1個呼びとねじ山数:1-119216.51.1
オープン
1,029
1,132(税込)
翌々日出荷
返品不可
128875711"1/21個呼びとねじ山数:R1"1/2-11102201.1
オープン
4,114
4,525(税込)
翌々日出荷
返品不可
128875801"1/41個呼びとねじ山数:R1"1/4-11102191.1
オープン
2,592
2,851(税込)
翌々日出荷
返品不可
128875891/161袋(10個)呼びとねじ山数:R1/16-2831.560.45
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128875981/21袋(5個)呼びとねじ山数:R1/2-146.52120.9
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128876071/41袋(10個)呼びとねじ山数:R1/4-194.51.590.7
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128876161/81袋(14個)呼びとねじ山数:R1/8-283.51.570.45
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128876253/41個呼びとねじ山数:R3/4-147.52140.9
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128876413/81袋(7個)呼びとねじ山数:R3/8-195.51.5100.7
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする