大阪魂
3カ-WHS(ナガイ(マルサキHS(ナガイ(マルサキ
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
4
6
8
10
12
ピッチ(mm)
0.4
0.5
0.7
0.8
ねじの呼びd
M2
M3.0
M4.0
M5.0
内容量
選択してください
1袋(16個)
1袋(22個)
1袋(25個)
1袋(26個)
1袋(27個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12888070
2X3
1袋(16個)
3
0.4
1.003
0.889
M2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12888079
3X12
1袋(22個)
12
0.5
1.73
1.545
M3.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12888088
3X3
1袋(22個)
3
0.5
1.73
1.545
M3.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12888097
3X4
1袋(27個)
4
0.5
1.73
1.545
M3.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12888106
3X8
1袋(26個)
8
0.5
1.73
1.545
M3.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12888115
4X10
1袋(25個)
10
0.7
2.3
2.045
M4.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12888131
4X6
1袋(26個)
6
0.7
2.3
2.045
M4.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12888140
5X8
1袋(25個)
8
0.8
2.87
2.56
M5.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください