曜日別特売

ステンHS(ASK(ヒラサキ

ステンHS(ASK(ヒラサキ - 大阪魂ステンHS(ASK(ヒラサキ - 大阪魂
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
寸法dp(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128903013X101袋(51個)101.50.52M3
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
128903103X41袋(61個)41.50.52M3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128903193X51袋(61個)51.50.52M3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128903284X101袋(47個)1020.72.5M4
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
128903374X51袋(57個)520.72.5M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128903464X81袋(53個)820.72.5M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128903555X101袋(45個)102.50.83.5M5
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
128903715X81袋(50個)82.50.83.5M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする