大阪魂
プラグ(シズミ(カクマルPT
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
7
10
12.5
14
17.5
19
20
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(5個)
1袋(8個)
1袋(13個)
1袋(18個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
外径(Φmm)
寸法B(mm)
有効径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12890459
1"
1個
サイズとねじ山:PT1"-11
17.5
33.249
17
31.77
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890468
1"1/2
1個
サイズとねじ山:PT1"1/2-11
20
47.803
22
46.324
オープン
¥
2,578
¥
2,836
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890477
1"1/4
1個
サイズとねじ山:PT1"1/4-11
19
41.91
22
40.431
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890486
1/2
1袋(5個)
サイズとねじ山:PT1/2-14
12.5
20.955
10
19.793
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890495
1/4
1袋(13個)
サイズとねじ山:PT1/4-19
10
13.157
6
12.301
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890511
1/8
1袋(18個)
サイズとねじ山:PT1/8-28
7
9.728
5
9.147
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890520
3/4
1袋(2個)
サイズとねじ山:PT3/4-14
14
26.441
14
25.279
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890529
3/8
1袋(8個)
サイズとねじ山:PT3/8-19
10
16.662
8
15.806
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください