大阪魂
3カ-B HS(アンスコ(トガリ
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぼ同じ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12890915
10X15
1袋(4個)
15
1.5
1欄:4、2欄:6
5.14
5.723
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890931
2X4
1袋(11個)
4
0.4
1欄:0.8、2欄:1.7
0.913
1.011
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890940
2.6X3
1袋(13個)
3
0.45
1欄:1.2、2欄:2
1.3
1.427
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890949
5X16
1袋(9個)
16
0.8
1欄:2、2欄:3
2.58
2.873
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890958
6X10
1袋(11個)
10
1
1欄:2、2欄:3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890967
8X10
1袋(10個)
10
1.25
1欄:3、2欄:5
4.095
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890976
8X8
1袋(10個)
8
1.25
1欄:3、2欄:5
4.095
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください