大阪魂
3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ
寸法df(mm)
ほぼ、おねじの谷の径
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12890985
3X4
1袋(16個)
4
1欄:1.2/2欄:2.0
1.58
1.733
短い棒先:1.00/長い棒先:1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891001
4X14
1袋(10個)
14
1欄:1.5/2欄:2.5
2.08
2.303
短い棒先:1.25/長い棒先:2.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891010
4X6
1袋(15個)
6
1欄:1.5/2欄:2.5
2.08
2.303
短い棒先:1.25/長い棒先:2.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891019
4X8
1袋(14個)
8
1欄:1.5/2欄:2.5
2.08
2.303
短い棒先:1.25/長い棒先:2.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891028
5X25
1袋(5個)
25
1欄:2.0/2欄:3.0
2.58
2.873
短い棒先:1.5/長い棒先:2.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891037
6X40
1袋(2個)
40
1欄:2.0/2欄:3.5
3.08
3.443
短い棒先:1.75/長い棒先:3.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891046
8X14
1袋(7個)
14
1欄:3.0/2欄:5.0
4.095
4.583
短い棒先:2.25/長い棒先:4.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください