3カ-WHS(クボミサキHS(クボミサキ

3カ-WHS(クボミサキHS(クボミサキ - 大阪魂3カ-WHS(クボミサキHS(クボミサキ - 大阪魂
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチ(mm)
ねじの呼びd
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1289119512X1001個1001.754.86M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1289121116X751個7526.48M16
オープン
760
836(税込)
翌々日出荷
返品不可
1289122016X801個8026.48M16
オープン
827
910(税込)
翌々日出荷
返品不可
1289122916X851個8526.48M16
オープン
887
976(税込)
翌々日出荷
返品不可
1289123820X251個252.5810M20
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128912475X181袋(28個)180.822.5M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128912568X51袋(12個)51.2534M8
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする