大阪魂
HS(ASK(トガリ
寸法df(mm)
おねじの谷径
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
12
16
18
ピッチP(mm)
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1.25
内容量
選択してください
1袋(20個)
1袋(25個)
1袋(28個)
1袋(37個)
1袋(49個)
1袋(52個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12891685
2X4
1袋(25個)
4
1欄:0.8/2欄:1.7
1.003
0.9
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891701
2X5
1袋(25個)
5
1欄:0.8/2欄:1.7
1.003
0.9
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891710
2.6X3
1袋(28個)
3
1欄:1.2/2欄:2
1.427
1.3
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891719
3X3
1袋(52個)
3
1欄:1.2/2欄:2
1.73
1.5
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12891728
4X12
1袋(49個)
12
1欄:1.5/2欄:2.5
2.3
2
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891737
5X16
1袋(37個)
16
1欄:2/2欄:3
2.87
2.5
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891746
8X18
1袋(20個)
18
1欄:3/2欄:5
4.58
4
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください