HS(ASK(ボウサキ

HS(ASK(ボウサキ - 大阪魂HS(ASK(ボウサキ - 大阪魂
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128917553X101袋(46個)100.51欄:1.2/2欄:21.7331.58
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
128917713X121袋(43個)120.51欄:1.2/2欄:21.7331.58
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
128917803X51袋(49個)50.51欄:1.2/2欄:21.7331.58
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
128917894X141袋(36個)140.71欄:1.5/2欄:2.52.3032.08
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
128917985X121袋(37個)120.81欄:2/2欄:32.8732.58
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
128918075X151袋(34個)150.81欄:2/2欄:32.8732.58
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
128918166X81袋(36個)811欄:2/2欄:3.53.4433.08
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする