ステンレスサムスクリュー(マル(クロ9.5サムスクリュー(マル(クロ9.5

ステンレスサムスクリュー(マル(クロ9.5サムスクリュー(マル(クロ9.5 - 大阪魂ステンレスサムスクリュー(マル(クロ9.5サムスクリュー(マル(クロ9.5 - 大阪魂
寸法H(mm)4.5寸法D(mm)9.5寸法do(mm)8.3ねじサイズM3内容量1袋(2個)
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128925253X1010
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128925413X1212
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128925503X1515
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128925593X1616
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128925683X2020
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128925773X55
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128925863X66
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする