大阪魂
ステンレスサムスクリュー(マルグレー16サムスクリュー(マルグレー16
寸法H(mm)
6.5
寸法D(mm)
16
寸法do(mm)
11.5
ねじサイズ
M5
内容量
1袋(2個)
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
14
15
20
22
25
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12892595
5X10
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892611
5X12
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892620
5X14
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892629
5X15
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892638
5X20
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892647
5X22
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892656
5X25
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください