大阪魂
3カ-WHS(マルサキHS(マルサキ
ピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
3.02
寸法e(mm)
3.44
ねじの呼びd
M6
寸法re(mm)
6
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12893548
6X10
1袋(7個)
10
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12893557
6X12
1袋(7個)
12
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12893566
6X15
1袋(7個)
15
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12893575
6X20
1袋(6個)
20
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12893591
6X25
1袋(6個)
25
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12893600
6X8
1袋(8個)
8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください