大阪魂
3カ-W サカムラ プラグ(4カク
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法B(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12893609
R1"-11
1個
サイズとネジ山:R1"-11
19
34
14
20
オープン
¥
847
¥
932
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893618
R1/2-14
1袋(3個)
サイズとネジ山:R1/2-14
14
26
10
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893627
R1/4-19
1袋(9個)
サイズとネジ山:R1/4-19
9
20
8
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893636
R1/8-28
1袋(13個)
サイズとネジ山:R1/8-28
7
16
7
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893645
R3/4-14
1個
サイズとネジ山:R3/4-14
17
29
11
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893661
R3/8-19
1袋(6個)
サイズとネジ山:R3/8-19
12
22
9
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください