HSヒラサキ-ホソメP2.0

HSヒラサキ-ホソメP2.0 - 大阪魂HSヒラサキ-ホソメP2.0 - 大阪魂
ピッチ(mm)2寸法t(mm)1欄:10、2欄:15寸法s(mm)12.212寸法dp(mm)18寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM24内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1289402924X2020
オープン
3,125
3,438(税込)
翌々日出荷
返品不可
1289403824X2525
オープン
3,225
3,548(税込)
翌々日出荷
返品不可
1289404724X3030
オープン
3,567
3,924(税込)
翌々日出荷
返品不可
1289405624X4040
オープン
5,014
5,515(税込)
翌々日出荷
返品不可
1289406524X4545
オープン
4,294
4,723(税込)
翌々日出荷
返品不可
1289408124X5050
オープン
4,416
4,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする