大阪魂
SUS 6カクプラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法l(mm)
寸法W(mm)
Oリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12894205
PF1"
36
PF1”
18
41
No.P-29
オープン
¥
7,334
¥
8,067
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894221
PF1"1/4
41
PF1”1/4
20
50
No.P-38
オープン
¥
19,860
¥
21,846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894230
PF1/2
27
PF1/2
14
27
No.P-18
オープン
¥
3,474
¥
3,821
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894239
PF1/4
21
PF1/4
12
19
No.P-11
オープン
¥
2,545
¥
2,800
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894248
PF3/4
32
PF3/4
16
36
No.P-24
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894257
PF3/8
22
PF3/8
12
22
No.P-14
オープン
¥
2,865
¥
3,152
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください