クロメート サカムラ プラグ(ウキ

クロメート サカムラ プラグ(ウキ - 大阪魂クロメート サカムラ プラグ(ウキ - 大阪魂
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法a(mm)
外径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12894686R1"-111個サイズとネジ山:R1"-1110.3933.2491719
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894695R1/2-141袋(4個)サイズとネジ山:R1/2-148.1620.9551015
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894711R1/4-191袋(13個)サイズとネジ山:R1/4-196.0113.157611
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894720R1/8-281袋(16個)サイズとネジ山:R1/8-283.979.72858
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894729R3/4-141袋(2個)サイズとネジ山:R3/4-149.5326.4411417
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894738R3/8-191袋(12個)サイズとネジ山:R3/8-196.3516.662812
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする