大阪魂
3カ-BTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法l(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12895307
2.5X4
1袋(53個)
4
0.45
2.39
0.85
1.88
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895316
2.5X5
1袋(51個)
5
0.45
2.39
0.85
1.88
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895325
2.5X6
1袋(50個)
6
0.45
2.39
0.85
1.88
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895341
2.5X8
1袋(47個)
8
0.45
2.39
0.85
1.88
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895350
3X10
1袋(43個)
10
0.5
2.82
1
2.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください