大阪魂
3カ-Wサムスクリュー(キク(クロ38サムスクリュー(キク(クロ38
寸法D(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法do(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12895456
10X15
15
12.5
19
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895465
10X30
30
12.5
19
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895481
8X12
12
10
16
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895490
8X16
16
10
16
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895499
8X30
30
10
16
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください