DRYシール SUSプラグB(シズミ PT

DRYシール SUSプラグB(シズミ PT - 大阪魂DRYシール SUSプラグB(シズミ PT - 大阪魂
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128959551/161個呼びとねじ山数:R1/16-286341.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128959711/21個呼びとねじ山数:R1/2-14126102
オープン
965
1,062(税込)
翌々日出荷
返品不可
128959801/41個呼びとねじ山数:R1/4-1994.561.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128959891/81袋(2個)呼びとねじ山数:R1/8-287351.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128959983/81個呼びとねじ山数:R3/8-1910581.5
オープン
680
748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする