曜日別特売

NSフランジプラグG

NSフランジプラグG - 大阪魂NSフランジプラグG - 大阪魂
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128960591"1個G1-11919.442017
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
128960681/41個G1/4-194.36.86106
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
128960771/81袋(2個)G1/8-283.55.7285
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
128960863/41個G3/4-14713.721612
オープン
1,000
1,100(税込)
翌日出荷
返品不可
128960953/81個G3/8-1959.15118
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする