大阪魂
アロックHS(ヒラサキHS(ヒラサキ
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
寸法dp(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12896506
3X4
1袋(24個)
4
1欄:1.2、2欄:2.0
1.545
0.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896515
4X4
1袋(26個)
4
1欄:1.5、2欄:2.5
2.045
0.7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896531
4X5
1袋(26個)
5
1欄:1.5、2欄:2.5
2.045
0.7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896540
6X4
1袋(12個)
4
1欄:2.0、2欄:3.5
3.08
1
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896549
6X6
1袋(20個)
6
1欄:2.0、2欄:3.5
3.08
1
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください