大阪魂
クロニッケルHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12896610
2X4
1袋(29個)
4
0.4
1欄:0.8、2欄:1.7
1.011
0.913
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896619
2.5X3
1袋(33個)
3
0.45
1欄:1.2、2欄:2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896628
3X3
1袋(72個)
3
0.5
1欄:1.2、2欄:2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896637
3X4
1袋(72個)
4
0.5
1欄:1.2、2欄:2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896646
3X5
1袋(68個)
5
0.5
1欄:1.2、2欄:2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください