曜日別特売

ステンGOSHOプラグシスミGM

ステンGOSHOプラグシスミGM - 大阪魂ステンGOSHOプラグシスミGM - 大阪魂

GM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、プラグをJISB0203でPTめねじ(管用テーパねじ)にねじ込んだとき、その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法a(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128987981/21個呼びとねじ山数:1/2-140.920.9551.510
オープン
758
834(税込)
翌々日出荷
返品不可
128988071/41袋(2個)呼びとねじ山数:1/4-190.713.1571.56
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128988161/81袋(3個)呼びとねじ山数:1/8-280.459.7281.55
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128988253/41個呼びとねじ山数:3/4-140.926.441214
オープン
1,092
1,201(税込)
翌々日出荷
返品不可
128988413/81個呼びとねじ山数:3/8-190.716.6621.58
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする