大阪魂
ステンレスサムスクリュー(マルグレー13サムスクリュー(マルグレー13
寸法H(mm)
5.5
寸法D(mm)
13
寸法do(mm)
9.8
ねじサイズ
M4
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12899051
4X10
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899060
4X15
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899069
4X4
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899078
4X6
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899087
4X8
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください